寸法A(mm)468(±0.2)寸法B(mm)442寸法C(mm)494寸法D(mm)512.74寸法D1(mm)423.26寸法E(mm)44寸法F(mm)44.74寸法G(mm)26寸法H(mm)15.5寸法I(mm)12.5(-0.025)寸法J(mm)6寸法K(mm)7寸法L(mm)11×7寸法M(mm)M8×1.25寸法Q(mm)1.8寸法R(mm)37.8寸法S(mm)36寸法T(mm)60(±0.2)寸法U(mm)34.5(±0.2)寸法V(mm)22(±0.2)寸法W(mm)25(±0.2)寸法X(mm)57.3歯先円直径OD(Φmm)442基準円直径P(Φmm)444モジュール1歯数444質量(kg)5.1タイプ内歯車穴数12圧力角(°)20(Pa)