KBX-202T KBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) 38017716

KBX ベベルボックス T型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径(Φmm)20
減速比2
内容量1個注文コード38017716品番KBX-202T
参考基準価格(税別)¥49,920販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。

寸法A(mm)80寸法B(mm)120寸法C(mm)36寸法D(mm)36寸法E(mm)36寸法F(mm)26寸法G(mm)92寸法H(mm)72寸法I(mm)76寸法J(mm)166寸法K(mm)10寸法L(mm)240寸法M(mm)206寸法P(mm)40寸法Q(mm)Φ8.5寸法R(mm)Φ8.5寸法S(mm)Φ20寸法T(Φmm)52(H7)寸法U(mm)4減速比2軸径(Φmm)20質量(kg)3.4速比1:02キー6×6×35L回転角度バックラッシ15'~60'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする