タオル掛(スタンダードシリーズ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38020841 品番 KF-11S
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法(mm)472×65×52 棒径(Φmm)16 材質(ブラケット)ABS樹脂(Ni-Crメッキ) 材質(バー)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)472×65×52

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38020866
2025-12-25
用途:
脱衣室内装

ホームセンターにある類似品より丈夫そうな造りです。将来壊れても、おそらく同じサイズの物がメーカーから提供されてそうなので顧客にもオススメし易いです。

対象商品:
38020866
2024-10-09
用途:
お風呂タオル掛け交換
建設業・工事業

既存にあわせて切らなくても長さが調整出来るのがあればさらに良いと思う

対象商品:
38020841
2021-02-09
用途:
洗面所に新設
不動産業

シンプル・イズ・ベストです。
ただただ使い勝手が良く、どのような空間にも合います。

1人が参考にしています
対象商品:
38020841
2017-05-01
用途:
スタンダードなタイプで使い勝手がいいです。
サービス業

幅が結構あるので、タオルを2枚かけることもでき、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする