曜日別特売
KF-13S タオル掛(スタンダードシリーズ) INAX(LIXIL) 38020866

タオル掛(スタンダードシリーズ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)774×65×52
内容量1個注文コード38020866品番KF-13S
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法(mm)774×65×52棒径(Φmm)16材質(ブラケット)ABS樹脂(Ni-Crメッキ)材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)774×65×52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38020866
2025-12-25
用途: 脱衣室内装

ホームセンターにある類似品より丈夫そうな造りです。将来壊れても、おそらく同じサイズの物がメーカーから提供されてそうなので顧客にもオススメし易いです。

対象商品 : 38020866
2024-10-09
用途: お風呂タオル掛け交換
建設業・工事業

既存にあわせて切らなくても長さが調整出来るのがあればさらに良いと思う

対象商品 : 38020841
2021-02-09
用途: 洗面所に新設
不動産業

シンプル・イズ・ベストです。
ただただ使い勝手が良く、どのような空間にも合います。

1が参考にしています
対象商品 : 38020841
2017-05-01
用途: スタンダードなタイプで使い勝手がいいです。
サービス業

幅が結構あるので、タオルを2枚かけることもでき、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする