二段式タオル掛

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38020997 品番 KF-11WS
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法(mm)472×110×82 棒径(Φmm)16 材質(ブラケット)カバー:亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ) 材質(バー)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)472×110×82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38021006
2021-02-22
用途:
タオルハンガー取付
建設業・工事業

サイズ展開もされていて見合うサイズが買えて良かった。
奥行きサイズもレパートリーあると狭いとこにも付けられて良いかもです。

対象商品:
38020997
2020-10-31
用途:
タオルハンガー
株式会社燦企画 様 (建設業・工事業)

サイズがちょっとだけ大きかったのですが、二段式が欲しかったのでこれにしました。
サイズ調整はパイプカットだけで出来ました。良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38020997
2020-06-11
用途:
浴室リフォーム
卸売・小売業

築20年、高級分譲マンションのリノベーション。
浴室内、旧ナショナル製品からの交換。
汚損や劣化はなかったが、旧ナショナルは左右の付け根が白プラスチックで、
現代の顧客ニーズには合わなくなっていた。
こちらはねじ幅のサイズが既存の穴とちょうどよく、さらに2連とあって大好評。
左右の長さはカットして合わせました。
同じマンションで2度目の交換です。

1人が参考にしています
対象商品:
38021006
2020-05-26
用途:
タオル掛け
その他業種

洗面所などに取り付けましたが、LIXIL(INAX)製で安っぽさもなく良い商品です。

対象商品:
38020997
2020-05-13
用途:
自宅のリホーム
医療法人社団三ツ山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

取り付けも簡単、頑丈で幅も適度に広くとても良いもので満足です。

対象商品:
38020997
2019-03-29
用途:
洗面所のタオル掛け交換

さすが国産品。強度も含めて品質については全く問題なし。取付けも容易で満足です。ただ改良要望が1点あります。ネジ頭を隠すキャップのようなものがあれば完璧です。タオルが2枚掛けられるようになりとても大満足です。

対象商品:
38021006
2018-06-08
用途:
作り付けキャビネットの取手兼タオル掛けとして
その他業種

バスタオル2枚しっかり掛けられます。シンプルなデザインで質感も○。

対象商品:
38021006
2016-08-22
用途:
タオル掛け

2段になっているためかさばらない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする