曜日別特売
KF-12WS 二段式タオル掛 INAX(LIXIL) 38021006

KF-12WS 二段式タオル掛 INAX(LIXIL) 38021006
KF-12WS 二段式タオル掛 INAX(LIXIL) 38021006

二段式タオル掛

(8件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)623×110×82
内容量1個注文コード38021006品番KF-12WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
寸法(mm)623×110×82棒径(Φmm)16材質(ブラケット)カバー:亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)623×110×82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38021006
2021-02-22
用途: タオルハンガー取付
建設業・工事業

サイズ展開もされていて見合うサイズが買えて良かった。
奥行きサイズもレパートリーあると狭いとこにも付けられて良いかもです。

対象商品 : 38020997
2020-10-31
用途: タオルハンガー
株式会社燦企画建設業・工事業

サイズがちょっとだけ大きかったのですが、二段式が欲しかったのでこれにしました。
サイズ調整はパイプカットだけで出来ました。良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 38020997
2020-06-11
用途: 浴室リフォーム
卸売・小売業

築20年、高級分譲マンションのリノベーション。
浴室内、旧ナショナル製品からの交換。
汚損や劣化はなかったが、旧ナショナルは左右の付け根が白プラスチックで、
現代の顧客ニーズには合わなくなっていた。
こちらはねじ幅のサイズが既存の穴とちょうどよく、さらに2連とあって大好評。
左右の長さはカットして合わせました。
同じマンションで2度目の交換です。

1が参考にしています
対象商品 : 38021006
2020-05-26
用途: タオル掛け
その他業種

洗面所などに取り付けましたが、LIXIL(INAX)製で安っぽさもなく良い商品です。

対象商品 : 38020997
2020-05-13
用途: 自宅のリホーム
医療法人社団三ツ山病院医療・福祉・介護関連業

取り付けも簡単、頑丈で幅も適度に広くとても良いもので満足です。

対象商品 : 38020997
2019-03-29
用途: 洗面所のタオル掛け交換

さすが国産品。強度も含めて品質については全く問題なし。取付けも容易で満足です。ただ改良要望が1点あります。ネジ頭を隠すキャップのようなものがあれば完璧です。タオルが2枚掛けられるようになりとても大満足です。

対象商品 : 38021006
2018-06-08
用途: 作り付けキャビネットの取手兼タオル掛けとして
その他業種

バスタオル2枚しっかり掛けられます。シンプルなデザインで質感も○。

対象商品 : 38021006
2016-08-22
用途: タオル掛け

2段になっているためかさばらない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする