曜日別特売
KF-91A タオルリング(スタンダードシリーズ) INAX(LIXIL) 38021155

タオルリング(スタンダードシリーズ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)208×37×99
内容量1個注文コード38021155品番KF-91A
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法(mm)208×37×99棒径(Φmm)8材質(ブラケット)ABS樹脂(Ni-Crメッキ)材質(リング)真ちゅう(Ni-Crメッキ)材質(バー)真ちゅう(めっき仕上げ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×37×99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38021164
2022-07-08
用途: 内装工事
建設業・工事業

ホームセンターなどより500円近くやすい?
助かってます。今回は納期が間に合わなかったので在庫として持ってます

対象商品 : 38021164
2020-07-08
用途: 純正品なのに安かった
サービス業

質感の良いメーカー純正品です。
価格的にも競争力のある設定になっていると思います。
おすすめです。

対象商品 : 38021155
2018-07-03
用途: トイレ改修の際の取換用部材として
医療・福祉・介護関連業

既存トイレの改修を行った際に、後からタオル掛けのリクエストがあり何かよさそうなものはないか…と探していた時に、見かけ発注。すぐ届き、
大変助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 38021155
2014-09-05
用途: トイレのタオルかけ

トイレの改築によりタオル掛けなど小物をホームセンターで探していましたが、ものたろうでINAXのメーカー品がこの価格で買えて非常に満足しています。

対象商品 : 38021155
2019-02-12
用途: 流し台に設置

しつこいかもしれませんがカタログの写真下記号がKF-91とKF-91A
が逆手してるし、注文コード違うし、しかし、当社も楕円注文したはずが
写真確認せず注文し、注文コード間違っているの確認せずすみません。

MonotaROからの回答

この度はカタログ掲載画像に誤りがございまして、誠に申し訳ございません。
社内担当部署に伝え、改善させていただきます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 38021164
2014-01-15
用途: トイレで使用

トイレのリフォーム工事に使用しましたが。コンパクトでデザインもとてもシンプル。きちんとしたメーカー品のため安心して使用できるし、何といっても金額がお手頃です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする