INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
化粧棚(テネラシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38021234
品番
KF-85
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
450×132×65
色
クリア
材質(棚板)
ABS樹脂
材質(ブラケット)
ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー)
材質(棚受け部、化粧棚)
ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×132×65