化粧棚(陶器製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38021243 品番 H-402/BW1
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ピュアホワイト 材質陶器 寸法(mm)420×130×60 材質(棚板)陶器 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×130×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
浴室のタイル壁へDIYで取り付け
国美堂 様 (卸売・小売業)

陶器製で高級感があります。全周に縁が立っていますので、水抜きの工夫が
有ればよいかと思います
購入商品の説明、画像欄では付属の取付木ネジ2点は画像も説明もなしで
購入カゴに、買い物した後に、購入者は別途、このような品も、同時に購入
されてますと、必要な木ネジが紹介されておりましたので、別途紹介の木ネジ
2点を余分に無駄な購入をさせられました、金額は些少ですが、改善して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする