INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
デザインミラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38021365
品番
KF-3864AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
380×35×657(鏡380×5×640) ※縦横共用品です。
形状
長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
657×380×35
材質(固定金具)
ステンレス
材質(裏板)
木質材料(表面:ポリエステル樹脂)
材質(化粧カバー)
ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
注意
※鏡裏に木質材料使用のため、浴室および湿気の多い場所への設置は避けてください。腐食により落下し、ケガをする恐れがあります。