INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
化粧棚付化粧鏡(防錆)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38021496
品番
KF-3545AB
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
350×110×462.5(鏡350×5×450)
形状
長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
462.5×350×110
材質(棚受け部、化粧棚)
アルミ(表面:塗装)
材質(固定金具)
ステンレス
材質(化粧カバー)
ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)