※寸法図

KF-3045AP 化粧鏡(防錆・アクセントタイプ) INAX(LIXIL) 38021627 KF-3045AP 化粧鏡(防錆・アクセントタイプ) INAX(LIXIL) 38021627

化粧鏡(防錆・アクセントタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38021627 品番KF-3045AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)305×20×480(鏡305×5×457) 付属品取付金具4個 ※鏡厚5mmのものに取付可能 寸法(縦×横×厚さ)(mm)480×305×20 材質(固定金具)ステンレス 材質(化粧カバー)ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38021611
2020-12-20
用途:
お風呂のミラー交換

お風呂のミラーが錆びて見た目も残念になったので交換しました。ちゃんときれいに見えますがすごく曇りやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする