リモコンスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38021882 品番FKF-20M
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・便器横の壁が遠い広いトイレや、壁への設置が難しい場合でも、リモコンとペーパーを使いやすい位置に設置できます。
・安定感のあるローシルエットデザイン
・レジオ、サティス、どちらのリモコンにも相性がよい形状です。
・リモコンを斜めに設置し、押しやすさに配慮しました。

用途設置可能なペーパー幅は118mm以下です。 材質ステンレス、底部:鋼板(塗装) 寸法(mm)300×185×640 質量(kg)7.8 取付可能リモコン壁リモコン、スマートリモコン(レジオ、サティス) 壁リモコン(アステオ)
注意
※部屋の天井、壁の仕様によっては設置位置が限定される場合があります。受光状態が悪い場合は、設置位置を調節してください。
※床置きスタンド式です。設置する際、ガラス等の割れやすいものの周囲には設置しないでください。ぶつかった際に転倒しケガをする恐れがあります。
※キャビネットと併設する場合は扉の開閉に支障がない位置に設置してください。扉と干渉した際に転倒しケガをする恐れががあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする