吐水口回転式横水栓

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)13 仕様節水コマ付 注文コード38023054 品番LF-7R-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は呼び径・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 仕様節水コマ付 タイプユーティリティ用水栓 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38023054 LF-7R-13 38023063 LF-7R-13-U 吐水口回転式横水栓 INAX(LIXIL) 吐水口回転式横水栓 INAX(LIXIL) 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38023054
2023-03-11
用途:
水道配管

ホームセンターで購入するよりも安く、メーカー品なので安心です。無事に取り付け完了、使い勝手が良いです。

対象商品:
38023054
2022-02-24
用途:
工場の外での水くみ用

取付時、シールテープ巻きをして締めこんだが締め付けが緩くて水漏れしたので再度外してシールテープまき直しして取付たら問題なく利用できるようになりました。大きな力をかける事無く使えているので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする