曜日別特売
LF-7R-19-U 吐水口回転式横水栓 INAX(LIXIL) 38023081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吐水口回転式横水栓

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(mm)20仕様固定コマ注文コード38023081品番LF-7R-19-U
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
呼び径(mm)20仕様固定コマタイプユーティリティ用水栓ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38023054
2023-03-11
用途: 水道配管

ホームセンターで購入するよりも安く、メーカー品なので安心です。無事に取り付け完了、使い勝手が良いです。

対象商品 : 38023054
2022-02-24
用途: 工場の外での水くみ用

取付時、シールテープ巻きをして締めこんだが締め付けが緩くて水漏れしたので再度外してシールテープまき直しして取付たら問題なく利用できるようになりました。大きな力をかける事無く使えているので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする