横水栓

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)13 仕様節水コマ付 注文コード38023115 品番LF-7-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は呼び径・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 使用地区一般地 仕様節水コマ付 タイプ横水栓 ハンドル形状三角ハンドル グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38023115 LF-7-13 38023124 LF-7-13-U 横水栓 INAX(LIXIL) 横水栓 INAX(LIXIL) 1個 3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38023115
2021-06-24
用途:
青みがかって見えてますが

他の商品の画像と比べると かなり青みがかって見えているので 「ん?」ってなりますが 実際の色味は他の金具同様の鏡面シルバーです 購入前 若干不安になりました

対象商品:
38023115
2019-08-29
用途:
カフェーショップのリフォーム用
有限会社 中央技研 様 (建設業・工事業)

コーナー手洗い用に取付けましたが、申し分なしです。

対象商品:
38023115
2018-12-01
用途:
日々の手洗いで
農・林・水産業

簡単に交換できました。節水コマが標準でついてあり便利に使えます。

対象商品:
38023133
2018-07-23
用途:
メンテナンス
株式会社イケダ 様

特に特別な問題はなく、取り付け作業等ができました。

対象商品:
38023115
2017-09-13
用途:
水道栓の内部が腐食したため、交換しました
sonny engineering 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当然ですが、品質に不満はありません。 もう少し安ければありがたいです。

対象商品:
38023115
2015-12-03
用途:
我が家の風呂用の水とお湯の蛇口

商品に関しては、早速取り付け使用しました。
ただ一つ難点がありました。それは、付属のコックの径が小さく今まで使用していた飾りのコックのねじが入らずしっかり固定しないままで使用している点です。

対象商品:
38023115
2016-09-02
用途:
蛇口
製造業

色々他社と比較しましたが、この価格で満足です。

対象商品:
38023115
2015-06-06
用途:
現場取付
卸売・小売業

LIXEL(INAX)製品で安心

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする