INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
胴長横水栓
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
13
注文コード
38023142
品番
LF-7K-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
仕様
節水コマ付
タイプ
横水栓
ハンドル形状
三角ハンドル