※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
胴長横水栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38023151
品番
LF-7K-13-U
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
仕様
節水コマ付
タイプ
横水栓
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
グリーン購入法
適合
水栓タイプ
胴長