ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
ネオロック 16巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38023196
品番
S16-55NBP
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
壊れにくいスライド式ストッパー付です。ショックアブソーバー付です。
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
16
トラスコ品番
851-1165
材質/仕上
テープ:スチール(SK85)、ケース:ABS樹脂
質量(g)
185
水平保持(m)
1.5