吐水口回転式横水栓

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)13 仕様節水コマ付 注文コード38023273 品番LF-7RG-13
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び径・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 仕様節水コマ付 タイプキー式横水栓 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38023054
2023-03-11
用途:
水道配管

ホームセンターで購入するよりも安く、メーカー品なので安心です。無事に取り付け完了、使い勝手が良いです。

対象商品:
38023054
2022-02-24
用途:
工場の外での水くみ用

取付時、シールテープ巻きをして締めこんだが締め付けが緩くて水漏れしたので再度外してシールテープまき直しして取付たら問題なく利用できるようになりました。大きな力をかける事無く使えているので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする