ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 墨打器/墨差し
ムラテックKDSの レーザー墨出器
防滴レーザーレシーバーグリーンD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38023275
品番
LRV-4GD
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。
用途
ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能
トラスコ品番
114-1581
適合機種
ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RG
セット内容
積層型9Vアルカリ乾電池×1
厚さ(mm)
26
材質/仕上
ABS樹脂
質量(g)
170
保護等級
IP56
縦(mm)
140
横(mm)
68
測定範囲(m)
1.5〜25
受光精度
レーザーラインの中心から±1.0mm以内