QLC-200 クイックレバークランプ200 ムラテックKDS 38023528 QLC-200 クイックレバークランプ200 ムラテックKDS 38023528 QLC-200 クイックレバークランプ200 ムラテックKDS 38023528 QLC-200 クイックレバークランプ200 ムラテックKDS 38023528 QLC-200 クイックレバークランプ200 ムラテックKDS 38023528

クイックレバークランプ200

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38023528 品番QLC-200
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます

クランプ幅(mm)200 質量(g)621 全長×幅W(mm)320×120 締付け力200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仮止めクランプとしてご使用ください
※足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください
※バーは鋼製です。落雷時や感電の恐れがある場所では使用しないでください
※火気を使われる場合は樹脂パッドを取り外してください
※別売の金属大型パッドは取付けできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38023528
2020-03-25
用途:
金属の溶接前の固定
有限会社木村製作所 様

何個も使ってますが 使い勝手が良いですね。
強く締め付けたり、落とすと鋳物のせいか壊れますが、手放せません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする