INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
自在水栓(泡沫式)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
13
パイプ長(mm)
170
注文コード
38023535
品番
LF-12F-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
呼び径・パイプ長・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
パイプ長(mm)
170
吐水口長さ(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形