QLC-300 クイックレバークランプ300 ムラテックKDS 38023537 QLC-300 クイックレバークランプ300 ムラテックKDS 38023537 QLC-300 クイックレバークランプ300 ムラテックKDS 38023537 QLC-300 クイックレバークランプ300 ムラテックKDS 38023537 QLC-300 クイックレバークランプ300 ムラテックKDS 38023537

クイックレバークランプ300

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38023537 品番QLC-300
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます

クランプ幅(mm)300 質量(g)700 全長×幅W(mm)420×120 締付け力200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仮止めクランプとしてご使用ください
※足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください
※バーは鋼製です。落雷時や感電の恐れがある場所では使用しないでください
※火気を使われる場合は樹脂パッドを取り外してください
※別売の金属大型パッドは取付けできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38023537
2023-07-26
用途:
材料の固定

〇Fクランプとレバーの向きが同じで代替できる
〇パッド部が回転しないので締める過程で材料がズレにくい
〇徐々に固定力を強められる
〇通常のFクランプよりも固定力が強い
〇剛性がある(メタルバークランプより頑丈)

△Fクランプほどの締め代が無いので締め始めに材料と隙間があると固定力が発揮されない
△フトコロがもう少し深いともっと便利
△Fクランプと使い方が一緒なので、メタルバークランプのように片手では扱えない
△300mmまでしかラインナップが無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする