INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
自在水栓(泡沫式)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
20
パイプ長(mm)
170
注文コード
38023544
品番
LF-12F-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
呼び径・パイプ長・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
20
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
パイプ長(mm)
170
吐水口長さ(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38023544
LF-12F-19
68516010
LF-12F-19-U
自在水栓(泡沫式)
INAX(LIXIL)
1個
¥
9,898
税込
¥
10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)