INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
自在水栓(泡沫式)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
13
パイプ長(mm)
220
注文コード
38023553
品番
LF-12F(220)-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
呼び径・パイプ長・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
パイプ長(mm)
220
グリーン購入法
適合
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38023553
LF-12F(220)-13
68515976
LF-12F(220)-13-U
自在水栓(泡沫式)
INAX(LIXIL)
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)