自在水栓(泡沫式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)13 パイプ長(mm)250 注文コード38023562 品番LF-12F(250)-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は呼び径・パイプ長・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 パイプ長(mm)250 グリーン購入法適合 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38023562 LF-12F(250)-13 68515985 LF-12F(250)-13-U 自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38023535
2019-05-07
用途:
修理
建設業・工事業

全く問題ありません。発注翌日に到着したので助かりました。

対象商品:
38023553
2014-01-20
用途:
キッチンの水道

今回注文したものは、少し長いので、次回はもう少し短い物を注文します。安いので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする