ムラテックKDS
ムラテックKDSの ヘラ/盛板/コテ
ムラテックKDSの スクレーパー
ステンレススクレーパーM76STH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
38023598
品番
SC-M76STH
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
刃幅(mm)
76
全長(mm)
221
用途
削る、剥がす用途に
トラスコ品番
102-6093
材質/仕上
刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)
140
刃長(mm)
98
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
ステンレス(SUS420相当)
注意
※磁気を帯びます。