INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
横ハンドル鶴首自在水栓(泡沫式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
普通コマ、泡沫式、つる首、左ハンドル、浄水機能:なし、センサー:なし
注文コード
38023903
品番
LF-L16SPF-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
仕様・関連資料
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
用途
湯用、左ハンドル
仕様
普通コマ、泡沫式、つる首、左ハンドル、浄水機能:なし、センサー:なし
種別
湯用
寸法(mm)
配管:13
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
自在110
水栓タイプ
単水栓
注意
※全自動洗濯機に使用しないでください。漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。
※逆止弁がない水栓はホースを接続しないでください。ホースを接続すると逆流する恐れがあります。