LF-B340SHK シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL) 呼び径13mm 38024262

シングルレバー混合水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、ソフトシングル、クイックジョイント 注文コード38024262 品番LF-B340SHK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,600
この商品は仕様など31種類から選べます 他の種類を見る
適合場所洗面所 吐水口長さ(mm)110 仕様洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、ソフトシングル、クイックジョイント 呼び径(mm)13 使用地区一般地・寒冷地共通

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38024262 LF-B340SHK 48617598 LF-WF340SHK シングルレバー混合水栓 クロマーレS INAX(LIXIL) シングルレバー混合水栓 クロマーレS INAX(LIXIL) 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする