INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シングルレバー混合水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
洗面器用(EC/センターセットタイプ)、泡沫、ソフトシングル
注文コード
38024287
品番
LF-B350SHK
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
洗面所
吐水口長さ(mm)
105
仕様
洗面器用(EC/センターセットタイプ)、泡沫、ソフトシングル
呼び径(mm)
13
使用地区
一般地・寒冷地共通