画像準備中

浄水器内蔵シングルレバー混合水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38024411 品番JF-1450SXN(JW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,300
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 ホース長さ(m)0.45 機能逆止弁、節水クリック、スポット微細シャワー&浄水、ホース引出、ソフトシングル、水受けタンクレス、スーパーWクイック 取付穴径(Φmm)37±2 使用地区寒冷地 ホース長さ(cm)約45 吐水口長さ(mm)239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする