INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
浄水器内蔵シングルレバー混合水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38024481
品番
JF-6450SX(JW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
ホース長さ(m)
0.45
機能
逆止弁、節水クリック、整流&微細シャワー&浄水、お掃除楽々台座、ホース引出、ソフトシングル、水受けタンクレス、スーパーWクイック
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(cm)
約45
吐水口長さ(mm)
244