INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シングルレバー混合水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38024804
品番
SF-A420SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,400
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口長さ(mm)
250
呼び径(mm)
13
機能
泡沫、ソフトシングル、スーパーWクイック
取付穴径(Φmm)
37±2