INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
パーティシンク用立水栓(吐水口長尺型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38024935
品番
SF-B404X(190)
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
用途
一般地、寒冷地共用
機能
上面施工
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
190