SF-C404X パーティシンク用立水栓 INAX(LIXIL) 呼び径13mm 38024944

パーティシンク用立水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38024944 品番SF-C404X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 機能上面施工、抗菌ハンドル 用途一般地、寒冷地共用 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする