SF-131F-G 2ハンドル混合水栓 INAX(LIXIL) 38025093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2ハンドル混合水栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38025093品番SF-131F-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
適合場所キッチン呼び径(mm)13機能泡沫取付穴径(Φmm)24±2(2個)吐水口長さ(mm)194湯水芯々(mm)203±25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38025111
2016-11-16
用途: アパートリフォーム
不動産業

アパートのリフォームで購入しました、安くて助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする