※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
2ハンドル混合水栓
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38025102
品番
SF-131F-G-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
キッチン
呼び径(mm)
13
機能
泡沫
取付穴径(Φmm)
24±2(2個)
使用地区
寒冷地
吐水口長さ(mm)
194
湯水芯々(mm)
203±25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38025102
SF-131F-G-U
76030335
SF-WM430SYN(JW)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)
1個
¥
29,980
税込
¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)