INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
ストップバルブ付流し用混合栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38025136
品番
SF-135K(260)-G
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
適合場所
キッチン
呼び径(mm)
13
機能
逆止弁付、一時止水
取付穴径(Φmm)
34±2(2個)
吐水口長さ(mm)
260
湯水芯々(mm)
140