INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シングルレバー混合水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38025181
品番
SF-HE435S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
キッチン
吐水口長さ(mm)
220
呼び径(mm)
13
機能
泡沫、ソフトシングル、抗菌ハンドル