INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
ツーハンドルシャワーバス水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
一般地
注文コード
38025836
品番
BF-7115H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,800
この商品は
使用地区
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
浴室
機能
逆止弁付、一時止水、防カビホース
吐水口長さ(mm)
170
呼び径(mm)
13
使用地区
一般地
商品タイプ
壁付タイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38025836
BF-7115H
31368463
BF-WL115H
2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付)
INAX(LIXIL)
1個
¥
33,980
税込
¥
37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)