BF-7115HN ツーハンドルシャワーバス水栓 INAX(LIXIL) 浴室用 呼び径13mm 38025845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツーハンドルシャワーバス水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区寒冷地 注文コード38025845 品番BF-7115HN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,200
この商品は使用地区など9種類から選べます 他の種類を見る
適合場所浴室 機能逆止弁付、一時止水、防カビホース 吐水口長さ(mm)170 呼び径(mm)13 使用地区寒冷地 商品タイプ壁付タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38025845 BF-7115HN 31368488 BF-WL115HN 2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付) INAX(LIXIL) 2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付) INAX(LIXIL) 1個 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする