※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
ツーハンドルシャワーバス水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
一般地
注文コード
38025951
品番
BF-651(250)-RU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
使用地区
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
浴室
機能
逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース
吐水口長さ(mm)
250
呼び径(mm)
13
使用地区
一般地
商品タイプ
壁付タイプ