INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
ツーハンドルシャワーバス水栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38026107
品番
BF-M606
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合場所
浴室
機能
逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース
吐水口長さ(mm)
221
タイプ
スプレーシャワー レバー切替
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
25±2(2個)
使用地区
一般地
工法
乾式工法
湯水芯々(mm)
100
商品タイプ
台付タイプ