定量止水付サーモスタットバス水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般地 機能本体昇温防止、ソフトサーモ、定量止水 弁仕様逆止弁付 注文コード38026125 品番BF-7340T
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は使用地区・機能・弁仕様4種類から選べます 他の種類を見る
適合場所浴室 機能本体昇温防止、ソフトサーモ、定量止水 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁付 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする