※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
定量止水付サーモスタットバス水栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
寒冷地
機能
逆止弁付、本体昇温防止、ソフトサーモ、定量止水、抗菌ハンドル
注文コード
38026152
品番
BF-M340TN
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
使用地区・機能・弁仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
浴室
機能
逆止弁付、本体昇温防止、ソフトサーモ、定量止水、抗菌ハンドル
呼び径(mm)
13
使用地区
寒冷地
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ