INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
バス水栓 壁付タイプ 単水栓 一般水栓 定量止水付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38026265
品番
BF-B110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合