INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
サーモスタット付バス水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
吐水口左付
注文コード
38026292
品番
BF-X195TL
参考基準価格(税別)
¥186,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐水形状が美しい滝口吐水を採用。上質な浴室空間を演出します。
適合場所
浴室
仕様
吐水口左付
呼び径(mm)
13
機能
逆止弁付、定量止水
使用地区
一般地
工法
湿式工法
吐水口長さ(mm)
236
商品タイプ
コンビネーションタイプ