曜日別特売
BF-7090B-U ツーハンドルバス水栓(アステシア) INAX(LIXIL) 38026441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツーハンドルバス水栓(アステシア)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
使用地区寒冷地
工法湿式工法
内容量1個注文コード38026441品番BF-7090B-U
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
適合場所浴室工法湿式工法呼び径(mm)13使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする