INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
サーモスタットバス水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38026502
品番
BF-2341T
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
適合場所
洗い場
用途
洗い場専用、壁付けタイプ
呼び径(mm)
13
機能
逆止弁付、高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、吐水口側セルフストップ付
位置
(吐水口)壁面より179mm
吐水口長さ(mm)
80
注意
※吐水口は固定式です